※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10×70 SUS-8.8 六角ボルト 全ねじ(SUS316L)(小箱) BUMAX 42034054 10×70 SUS-8.8 六角ボルト 全ねじ(SUS316L)(小箱) BUMAX 42034054

SUS-8.8 六角ボルト 全ねじ(SUS316L)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(50個) ねじの呼びM10 注文コード42034054 品番10×70
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はねじの呼び・内容量など122種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM10 材質SUS316L 長さ(mm)70 ねじピッチ1.5 種別全ねじ 有効断面積(mm2)58 寸法S(mm)(Max)16(新JIS) 寸法e(mm)(Min)17.77 頭部形状六角 寸法K(mm)6.4 寸法ds(mm)(Max)10 ねじ山種類メートル並目

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
42034054 10×70 42223842 10×70 SUS-8.8 六角ボルト 全ねじ(SUS316L) BUMAX SUS-8.8 六角ボルト 全ねじ(SUS316L) BUMAX 1個 1,798 税込1,978 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1993:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする