※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ニトフロンフィルム

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 42034248 品番 No.901UL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

すぐれた対薬品性を持ち、酸、アルカリなどにほとんど侵されません。
高い絶縁性能と、幅広い使用温度範囲(-100℃〜260℃)を持っています。
低い摩擦係数と、非粘着(離型)性能を持っています。

テープ幅(mm)200 テープ長さ(m)10 テープ厚さ(mm)0.08 用途スラストワッシャー・モータ、トランスのコイル絶縁・FRP、CFRP成型用離型・エラストマー複合品・ACF(異方導電フィルム)の圧着離型・燃料電池用触媒担持炭素層の転写離型
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする