PBD-S 取付簡単シェード Meltec(大自工業) 42034458

PBD-S 取付簡単シェード Meltec(大自工業) 42034458
PBD-S 取付簡単シェード Meltec(大自工業) 42034458

取付簡単シェード

(3件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
サイズスモール
内容量1枚注文コード42034458品番PBD-S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

フロントウインドウ用。
ドライブレコーダーにも対応。(装着したまま取付可能)
ワイドミラー、スクリーンサンバイザーもOK。
遮光&断熱 UVカット。(2倍の空気層でダブルブロック)
消臭効果・抗菌効果
吸盤不使用。(本製品ポケット部を純正サンバイザーに被せて置くだけ)

用途日除け材質生地:アルミニウムパウダーコート/ポリエステル幅(mm)200表:ブルー、裏:シルバーサイズスモール高さ(mm)800質量(g)450奥行(mm)70寸法(幅W×高さH)(cm)約130×92
注意
※走行中は使用しないでください。
※日除け以外の目的で使用しないでください。
※汎用品の為、幅や高さが合わない場合があります。
※お車のインナーミラー、サンバイザー等の位置により本製品が取付できない場合があります。
※鋭利なもので傷をつけたりタバコの火・火気等を近づけないでください。
※紫外線により本製品が変色する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-19
用途: 猛暑前に手に入られてよかったです
その他業種

ハンドルが暑くならないのでよかったです。畳むのも、それほど面倒ではなく、両端にゴムがついていて、畳んだあとに両端のゴムで止められるので簡単に処理できるところがよいと思います。

対象商品 : 42034458
2021-05-11
用途: NBOXに使用してます。
運輸・通信業

他のサンシェードより良いです。
バイザーに挟み込み、ルームミラーやドラレコに当たらないのでとても良いです。

対象商品 : 42034458
2020-05-07
用途: 車両の日よけ

良く考えられた商品で黒い部分にサンバイザーをはめ込む形でシェードを固定して上部が手前に傾く状態になります。サクシードに使用ですが、運転支援カメラやドラレコを上手く避けて設置出来て隙間も最小限でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車日よけ/遮光アイテム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする