遮光マジカルシェード

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 42034503 品番 PMS-L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

パッと広がる。サッとたためる。シュッと収納。
利用後、両手でひねればコンパクトにたためます。
保管に便利な収納袋付。
使用時、収納袋はハンドルカバーとしても使用できます。
フロントウインドウ用。
吸盤不使用。(純正サンバイザーで押えるだけ)

遮光率(%)99 高さ(mm)320 サイズL 幅(mm)300 奥行(mm)40 質量(g)170 ブラック/シルバー 材質ポリエステル 寸法(幅W×高さH)(cm)約140×80 用途日除け
注意
※取り付ける時等、瞬時に広がる場合がありますので顔を近づけすぎないよう注意してください。
※走行中は使用しないでください。
※日除け以外の目的で使用しないでください。
※汎用製品の為、車種によっては隙間やあまりができる場合があります。
※お車のフロントガラスにドライブレコーダー等が取り付けられている場合、本製品が取り付けづらい又は取り付けできない場合があります。
※鋭利なもので傷をつけたりタバコの火・火気等を近づけないでください。
※紫外線により退色する場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42034519
2024-07-22
用途:
XVのフロントガラスの遮光
製造業

とてもひろげやすい、運転席に座っている状態で広げて設置がしすかったです。
収納袋がステアリングのカバーになるのも良かったです。
XVのフロントガラスには、LLサイズが最適です。
ロッキーにはLサイズがちょうど良かったです。
ワイヤーを使っているタイプなのでフロントガラスにフィットさせやすいです。
説明書にはバイザーで押さえるとありましたが、しっかりフィットするのでバイザーは必要ないくらいです。

2人が参考にしています
対象商品:
42034494
2022-04-11
用途:
サンシェードの買い替え
農・林・水産業

以前までアコーディオン式を使っていましたが数年で劣化するのでに買い替えていました。
こちらの商品は、アコーディオン式を数回買い替えると思えば価格は手頃かと思います。
アコーディオン式に比べ、耐久性がありそうです。また吸盤の痕も付かなくてよいと思います。
私の車にはサイズがピッタリでした。

1人が参考にしています
対象商品:
42034485
2022-04-17
用途:
車内の日除け
サービス業

良かった点はよくある折りたたんで使用するサンシェードと比べると取り付けが楽でした。
悪い点は角の部分にはワイヤーが入っていないため少し隙間が空きやすい点です。
耐久性が良ければまたリピート買いするとおもいます。

対象商品:
42034503
2021-03-05
用途:
ミニバン用
その他業種

自動車用品店には、希望のサイズが無く、探していましたが
まさかモノタロウで見つけられるとは思っていませんでした。
サイズも合っており、フロントガラスいっぱいに隙間なく
取り付けられ満足です。
バイザーには挟まず、両面テープ付き金属プレートをガラスに張り
本品には、ネオジューム磁石を100均で購入し貼り付け、磁石式での
簡単着脱仕様にして、取り付け取り外しが一瞬でできるようにしました。

5人が参考にしています
対象商品:
42034519
2020-04-26
用途:
サンシェードの買い換え
電気・ガス・熱供給・水道業

10年以上類似のシェードを使っていますが、古くなったので買い換えました。
取り出し、着脱、収納が極めて楽で畳んだ時が圧倒的にコンパクトです。この商品は作りも素材も丈夫で永く使えそうです。
アコーディオン式しか知らない人は絶対使ってみるべきです。価格もリーズナブルで大満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
42034503
2020-11-07
用途:
駐車時に、日差しのきつい折に。
不動産業

取り付けるときは早くできますが、収納時に手間取ります。大きなものなので致し方ないと思いますが。

対象商品:
42034494
2019-09-17
用途:
ワゴンR MH23S
その他業種

ワゴンRには、Mサイズで丁度ぴったりでした。
ただ、もしかしたら Lサイズにした場合、左右のフロントウインドウの枠に引っかかってサンバイザーとかで押さえなくても固定できるかもしれません。(中央部は、丸が重なってしましますが、、、、)

対象商品:
42034519
2019-07-19
用途:
日よけ
有限会社井戸囲 様

ハイヤーの日よけように購入。
左右の上角がタランとたれて何か貧乏くさい、もう少しシャンとしてほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車日よけ/遮光アイテム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする