LS-22 カーサイドタープ 軽自動車・コンパクトカー用 Meltec(大自工業) 42034573 LS-22 カーサイドタープ 軽自動車・コンパクトカー用 Meltec(大自工業) 42034573 LS-22 カーサイドタープ 軽自動車・コンパクトカー用 Meltec(大自工業) 42034573

カーサイドタープ 軽自動車・コンパクトカー用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード42034573 品番LS-22
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

川辺のBBQやレジャーに。
夏のレジャーや車中泊時に簡単に素早く設置できる大変便利な日よけ用タープです。
収納もコンパクトに。(収納袋付)

用途カータープ セット内容タープ、支柱:5本1セット×2、骨組み:2セット、ペグ:4本、支柱固定用ロープ:4本(約2.8m×4本)、飛び防止用ロープ2本(約1m×2本)、吸盤:2個 材質タープ:ポリエステル(190T)耐水1000mm、支柱・ペグ:スティール、骨組:グラスファイバー、ロープ:PP、吸盤:塩化ビニル樹脂 ブルー 質量(g)1600 本体寸法(m)約1.7(W)×2.3(H)×1.7(D)
注意
※ご利用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
※組立てには、手袋、ハンマー、ウエス、バケツ、清掃する為の水、踏み台等を準備してください。
※本製品は防水・防滴仕様ではございません。
※本製品を組み立てる際、車両や周囲の物等が損傷しないよう注意して取り扱ってください。
※車両の表面が熱い場合は、水等でよく冷ましてから取り付けてください。熱い状態で取り付けると、ガラスやボディに跡形が残る場合があります。
※降雨時や突然の強風時は速やかに収納してください。
※飛び防止用ロープは必ず使用し吸盤と車両を連結してください。ケガや車両、本製品が損傷する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車日よけ/遮光アイテム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする