NAGAOKA
NAGAOKAの AV家電
NAGAOKAの オーディオ
NAGAOKAの レコードプレーヤー
カートリッジ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42034993
品番
MP-300
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥87,120
販売価格(税別)
¥
79,200
バスケットに入れる
躍動感に溢れたサウンド
広帯感パワフルサウンドモデル
仕様
チャンネルセパレーション:24dB(1KHz)、チャンネルバランス:1.5dB以下、カンチレバー:硬化処理テーパーアルミ合金、針先:0.4×0.7mil 楕円・ダイヤ、適正針圧:1.5〜2.0g
タイプ
カートリッジ単体
出力電圧
4.5mV(5cm/SEC)
周波数特性
20Hz〜25KHz
負荷抵抗
47KΩ
負荷容量
100pF
自重(g)
6.5