NAGAOKA
NAGAOKAの AV家電
NAGAOKAの オーディオ
NAGAOKAの レコードプレーヤー
カートリッジ
(1件のレビュー)
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
カートリッジ単体
注文コード
42035027
品番
MP-110
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,568
販売価格(税別)
¥
16,880
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
落ち着きのサウンド
大ヒット・MP-11の後継モデル
仕様
チャンネルセパレーション:23dB(1KHz)、チャンネルバランス:1.5dB以下、カンチレバー:アルミ合金、針先:0.4×0.7mil 楕円・ダイヤ、適正針圧:1.5〜2.0g
タイプ
カートリッジ単体
出力電圧
5mV(5cm/SEC)
周波数特性
20Hz〜25KHz
負荷抵抗
47KΩ
負荷容量
100pF
自重(g)
6.5