下水管用 パワーLED

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード42035185 品番G200-6
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥33,600 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

驚くほどの大光量。

用途下水管、貯水槽、浄化槽、マンホール内の保守点検 付属品収納ケース、単3乾電池4本 材質ABS樹脂 寸法(mm)44×165 質量(kg)1.5 質量(g)ライト:190 全長(m)5.92 管径(Φmm)最小:Φ20、最大:Φ35 収納長(m)1.5 光源パワーチップ型LED×1灯 本数(継)6 使用電池単3アルカリ乾電池×4本 電池寿命実用点灯約8時間 明るさ(Lm)200 防水性1m マイゾックスコード222695

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする