※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の その他ボルト
カットボルト ウィット(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
ねじの呼び
W3/8
注文コード
42035971
品番
3/8×38
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
47
種類から選べます
他の種類を見る
種別
-
ねじの呼び
W3/8
材質
鉄
長さ(mm)
38
山数
16
寸法S(mm)
17
表面処理
ユニクロ
頭部形状
六角
寸法K(mm)
6
ねじ山種類
ウィット
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42035971
3/8×38
42225766
3/8×38
カットボルト ウィット(鉄/ユニクロ)(パック品)
大阪魂
1パック(9個)
¥
419
税込
¥
461
注文コードが変更になりました