ファンジャケット用バッテリBL07150B

(9件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード42037714 品番A-68507
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)¥13,000

ファンジャケット専用

付属品充電用ACアダプタ 連続使用時間(時間)Low:18、Medium:12.5、High:6.5 バッテリー容量(Ah)15 充電時間(時間)AC電源約7

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-18
用途:
椅子での時
増田電機 様

暑い季節に椅子でパソコン作業している時ファン使用いる

対象商品:
42037714
2021-09-10
用途:
空き地の草刈り時

ドライバー用のバッテリーを使ってましたが重かったので此方のバッテリーに変えて軽くて大正解でした。

1人が参考にしています
対象商品:
42037714
2020-08-15
用途:
農作業用
サービス業

マキタの空調服と兼用で使っているが、結構長く使用していても、あまり充電の減少がみられず、流石のマキタだと思います。また、電源のボタンも上部に付いているので操作がし易いと思った。

対象商品:
42037714
2020-09-11
用途:
マキタバッテリー
有限会社西原製作所 様 (製造業)

マキタブランドだけあり
信頼できるバッテリーでした
充電の持ちも良く満足してます

対象商品:
42037714
2020-02-23
用途:
山林作業に
G.O.D 様

まだ実際に使用はしていないのですが今まではインパクトドライバー用のバッテリーを使用していたのですが重量やサイズ的に問題があり今夏に向けて購入しました。
山林の傾斜のきつい場所で刈り払い機を使用するので重量、サイズがコンパクトで助かります。アダプターが必要ないのもいいですね。

対象商品:
42037714
2021-03-19
用途:
屋外の電気作業時
建設業・工事業

マキタ製品なので、安心して使用できます。とても使いやすいです。

対象商品:
42037714
2019-06-27
用途:
野外作業での使用です。
ドクターホーム湘南 様 (建設業・工事業)

軽量でポケットの入るのでコーダが邪魔にならず快適です。
お昼に充電すれば一日中使用できます。

対象商品:
42037714
2020-08-30
用途:
草刈り、苗物定植
農・林・水産業

マキタのバッテリーの電力が18v 14.5V 10vいろいろあるがと 7.6Vのこの製品ではパワーが不足なのか?強にしないと風量が不足

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする