和平フレイズ
和平フレイズの キッチン/調理家電
和平フレイズの その他調理家電
和平フレイズの フードメーカー/製菓
あつほかダイニング IHホットサンドパン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42038579
品番
AM-9868
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
食パンに具をはさんで焼くだけ! 熱々サクサクのホットサンドのできあがり!
IH対応。
材質
本体:アルミニウム合金、内外面:シリコン樹脂塗装、底面:ステンレス鋼
質量(g)
667
寸法(cm)
約35.2×15.2×3.6