SUIグート スタッキング パンチング片手ざる

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42041738 品番 SUI-6033
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

SUIグートのスタッキング ざるとボールは重ねて使用・収納できます。
パンチングタイプはメッシュタイプに比べ、食材が網目に挟まりにくくお手入れも簡単で丈夫です。
対応サイズは、ざるに対してボールは1cm大きいサイズをお選びください。
材質はサビに強いステンレス鋼です。

材質ステンレス鋼 質量(g)281 寸法(cm)20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-19
用途:
野菜を洗う時に使います。しっかりしたザルです。
ムラマロ農園 様 (農・林・水産業)

主人が野菜の種を洗ったりするときに使用します。
とてもしっかりしたザルで使いやすいと言ってました。おすすめのザルです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする