和平フレイズ
和平フレイズの キッチン・調理用品
和平フレイズの 水切り袋・三角コーナー
和平フレイズの 排水口ゴミ受け
SUIグート 排水栓ネット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42041905
品番
SUI-6058
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
さびにくく、耐久性に優れた18-8ステンレス製。ごみを取りやすく、パイプがつまりにくい。
排水栓の口径:約95〜125mmまで使用できます。
適合排水口径(Φmm)
95〜125
材質
材質:18-8ステンレス鋼
質量(g)
31.8
寸法(cm)
13.5