和平フレイズ
ジー・クック 三徳ピーラー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
42042998
品番
GC-113
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
皮むき・芽取りができます。パスタの量も計れます。
材質(刃)
ステンレス鋼
材質(本体)
ポリプロピレン
質量(g)
18.1
寸法(cm)
約6.5×1.4×12.2
耐熱温度(℃)
120