ジー・クック 野菜水切器

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質容器:PS樹脂、かご部・回転盤・ハンドル:ポリプロピレン、蓋:ABS樹脂、すべり止め:エラストマー 注文コード42043226 品番GC-140
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は材質など2種類から選べます 他の種類を見る

遠心分離の作用で野菜の水切りが簡単にできます。

材質容器:PS樹脂、かご部・回転盤・ハンドル:ポリプロピレン、蓋:ABS樹脂、すべり止め:エラストマー 質量(g)376 寸法(cm)16

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42043235
2021-06-22
用途:
サラダの野菜洗いの際の水切り
株式会社 池島設計 様

作りもしっかりしており、レタス、キャベツなどの洗った後に水切りをする際に使用しています。水抜きもあり、大変便利に使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする