和平フレイズ
和平フレイズの キッチン・調理用品
和平フレイズの ボール・ざる・漬物・米びつ
和平フレイズの 野菜水切り器
ジー・クック 野菜水切器
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
容器:PS樹脂、かご・ハンドル・ロック部・回転盤:ポリプロピレン、蓋:ABS樹脂
注文コード
42043235
品番
GC-141
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
遠心分離の作用で野菜の水切りが簡単にできます。
材質
容器:PS樹脂、かご・ハンドル・ロック部・回転盤:ポリプロピレン、蓋:ABS樹脂
質量(g)
649
寸法(cm)
24