曜日別特売
8×30 強度区分10.9 六角ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)(小箱) 大阪魂 42044712

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

8×30 強度区分10.9 六角ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)(小箱) 大阪魂 42044712
8×30 強度区分10.9 六角ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)(小箱) 大阪魂 42044712

強度区分10.9 六角ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)(小箱)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(100個)ねじの呼びM8注文コード42044712品番8×30
販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198
ねじの呼びM8材質長さ(mm)30ねじピッチ1.25ねじ長さb(mm)22種別半ねじ寸法S(mm)13表面処理生地寸法e(mm)約15寸法Z(mm)約1.2頭部形状六角寸法K(mm)5.5寸法ds(mm)8ねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42044712
2025-06-04
用途: 機械のメンテナンス
製造業

使い心地が良かった。材質強度が一目でわかり安心して使用できました。

対象商品 : 42045516
2019-06-19
用途: 機械修理
有限会社アサヒ商会サービス業

注文から到着までが迅速で、コストが非常に安価であり、製品も十分に要求性能を満足していますので、十分満足できる製品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4257:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする