マイラック 室内シンプルハンガー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード42045089 品番MM-9639
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

キャスター付きで移動が楽
伸縮式ハンガーラック
シャツやジャケットはもちろん、コートなども掛けられるシンプルなハンガーラックです
衣類に合わせて上下と横に伸縮可能
パイプを太くして強度もアップしています
耐荷重:約10kg

耐荷重(kg)10 寸法(cm)約86〜131×40×91〜160 パイプ寸法(mm)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする