和平フレイズ
和平フレイズの キッチン/調理家電
和平フレイズの その他調理家電
和平フレイズの 電気フライヤー
ミラータッチ 卓上電気フライヤー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42046078
品番
G-3135
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
消費電力(W)
650
付属品
マグネット式プラグ
材質
本体/蓋・ステンレス、内鍋/アルミ(フッ素樹脂加工)
寸法(mm)
約239×196×197
質量(kg)
1.12
電源(V)
100