菊水 クラフト粘着テープNO.111 キクラフトBK

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 42047067 品番 KS-NO.111-BK
お一人様 5点まで
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479

菊水クラフトテープBKの着色品、「黒クラフトテープ」です。粘着剤に天然資源の「天然ゴム系粘着剤」を採用し年間を通じて安定した接着性を発揮します。

テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)50 テープ厚さ(mm)0.13 基材はく離剤・ポリエチレン・クラフト紙 種類ラミネートタイプ 粘着剤天然ゴム系 粘着力3.5N/10mm 用途段ボールケースの封かん、一般包装テープとして。識別梱包に。 厚さ(mm)0.13 伸び(%)9 引張強度(N/10mm)59 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※テープを貼る面の水分や汚れを取り除いて、しっかり押さえて貼り付けしてください。皮膚等人体には貼り付けしないでください。また電気絶縁用には使用しないでください。※テープを保管する際は、直射日光を避け、涼しい所に保管ください。※冬場の低温時には接着力が落ちるので、室温10℃以上の温かい環境で作業してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-07
用途:
黒色いす補修用
自動車・二輪車・自転車関連業

その会社にある黒色いすの補修用に使用してまもないのですが少しさけてしまい
その補修用です。

対象商品:
42047067
2023-06-22
用途:
台車に貼っています
株式会社ルーラル 様 (製造業)

商品の納品時、決められたシールを台車に貼らないと納品することができない場所があり使用しました。はがれることなく使用できるので、安心して台車を使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クラフトテープの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/699/
2023-04-26
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする