※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

8×12 強度区分12.9 六角ボルト(鉄/黒色酸化皮膜)(小箱) 大阪魂 42047783 8×12 強度区分12.9 六角ボルト(鉄/黒色酸化皮膜)(小箱) 大阪魂 42047783

強度区分12.9 六角ボルト(鉄/黒色酸化皮膜)(小箱)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(200個) ねじの呼びM8 注文コード42047783 品番8×12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品はねじの呼び・内容量など178種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM8 材質 長さ(mm)12 ねじピッチ1.25 寸法r(mm)最小0.4 寸法S(mm)13 表面処理生地 寸法e(mm)約15 寸法Z(mm)約1.2 頭部形状六角 寸法K(mm)5.5 寸法ds(mm)8 ねじ山種類メートル並目

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
42047783 8×12 35781401 8×12 12.9六角ボルト 全ねじ(SCM・黒色酸化皮膜) 小箱単位 大阪魂 12.9六角ボルト 全ねじ(SCM・黒色酸化皮膜) 小箱単位 大阪魂 1箱(200個) 3,500 税込3,850 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42702947
2018-03-04
用途:
重機のメンテ、部品加工

品質に問題なく、比較的短期間で入手できるのでとても重宝する。
ある程度の数を使用したり、常時在庫する場合はこの小箱がコスパ的もちょうど良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4746:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする