3/22より値下げ!現場を応援

 

体組成計 BC-768

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 42049036 品番 BC768BK
参考基準価格(税別)¥12,800 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別) 値下げ
9,998

スマートフォン通信対応エントリーモデル!
コンパクトながら薄型ワイドタイプだから、安心して乗りやすく、置き場所も省スペース
乗るだけで測定ができる「乗るピタ機能」を搭載。
立てかけ収納OK。
登録人数は5人まで可能です
測定値が大きな文字で表示されます(文字高29mm)
測定の継続状況に合わせて表情が変わり、毎日の測定をサポートするマイサポ機能。

用途スマートフォンで健康管理をしたい方向け。グラフ表示が簡単に可能。 付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(単4形アルカリ乾電池(LR03)×4本) 仕様過去データ:専用アプリでのみ確認可能 材質ABS、PE、強化ガラス、ステンレス 寸法(mm)幅316×高さ27×奥行217 メタリックブラック 測定範囲0 〜 150 kg 材質(本体)ABS、PE、強化ガラス、ステンレス 質量(g)約1500(乾電池含む) 電源(V)DC6V 単4形アルカリ乾電池(LR03)×4本 ひょう量(kg)150 電源DC6V単4形アルカリ乾電池(LR03)×4本 最小表示(g)100 目量(kg)0.1(0〜100kg)/0.2(100〜150kg) 文字高(mm)29 機能アスリートモード、体重のみ測定、ゲストモード(呼び出しボタンから選択)、マイサポ機能(継続測定応援)、体重急激増減お知らせ有り、自動認識機能(乗るピタ) 消費電流(mA)最大50 最小目盛100g 測定単位(体脂肪率)0.1%、(BMI)0.1、(内蔵脂肪レベル)0.5レベル、(筋肉量)0〜100kgまで:100g/100〜150kgまで:200g、(基礎代謝量)1kcal/日単位、(推定骨量)100g 、(体内年齢)1才 判定出力(体脂肪率)やせ/-標準/+標準/軽肥満/肥満、(内臓脂肪レベル)標準/やや過剰/過剰、(筋肉量)少ない/標準/多い、(基礎代謝量)少ない/標準/多い 保証期間1年 最大計量(kg)150 最小目盛(g)100 通信機能BluetoothLowEnergytechnology 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅316×高さ27×奥行217 設定項目【身長設定】90〜220cm(0.5cm単位)、【年齢設定】生年月日設定:1900年1月1日〜 計量範囲0〜150kg 登録人数5人 適合年齢(歳)(体脂肪率・BMI・筋肉量)6〜99、(内蔵脂肪レベル・基礎代謝量・推定骨量・体内年齢)18〜99
注意
※ペースメーカーを身につけている方は使用できません。※海外への転売は行わないで下さい。

商品説明動画

【取扱説明動画】タニタ体組成計BC-766/BC-767/BC-768 「ヘルスプラネット」アプリ連携・設定方法

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42049027
2021-06-30
用途:
身体のメンテナンス
建設業・工事業

いろいろな測定など 記録が 出来るので
凄く助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「体重計・体組成計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする