マグネシューズ軽足

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード42049097 品番Z-2100
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月21日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

マグネシウム製で軽くて丈夫、長時間の作業も楽々。
耐熱性・耐寒性に優れた新100%シリコン製シューズゴム付で後方ゴムはR付、靴への食い込みを防止。
幅広形状で大型シューズや安全靴でも履きやすい(30cmまでOK)。
安全靴のキックバックに当たらない設計で隙間が出来ず安定。
ゴム取り付け部分は8箇所、靴のサイズに合わせて調整可能。

機能耐熱 用途土間コンクリート作業用 長さ(mm)350 幅(mm)195 標準質量(g/片足)446

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42049097
2022-08-05
用途:
道路コンクリート舗装
建設業・工事業

思った以上に軽量でコンクリートの切れもよく長期間使いたいと思いますが、バンドがいつまで使えるか心配です。

2021-03-07
用途:
コンクリート工事
建設業・工事業

今まで使っていた物より 軽くて動きやすいです
バンドも 調整出来るので便利かと思います

対象商品:
42049097
2020-07-28
用途:
ハウス内整地、播種時に使用
自営 様 (農・林・水産業)

かなり便利ですが、体重のせいか、土の乾燥しすぎのせいか、若干沈み込みます。もう少し慣れが必要かと感じました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「靴関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする