1163922 ハクゾウ滅菌サージョン ハクゾウメディカル 42050323

 

1163922 ハクゾウ滅菌サージョン ハクゾウメディカル 42050323
1163922 ハクゾウ滅菌サージョン ハクゾウメディカル 42050323
1163922 ハクゾウ滅菌サージョン ハクゾウメディカル 42050323

ハクゾウ滅菌サージョン

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(10袋)
内容量1箱(10袋)注文コード42050323品番1163922
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

小包装の滅菌済ガーゼです。
EOG滅菌したサージョン(折りたたみガーゼ)を、個包装を少量パックしています。

用途すり傷、火傷、マスクなどの当てガーゼに。種類M規格12ply寸法(cm)7.5×7.5医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00243000010医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

固定帯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする