※荷姿イメージ画像
ニッぺ(日本ペイント)
ニッぺ(日本ペイント)の 下地材/プライマー/シーラー
ジンキー8000
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(20kg)
注文コード
42050375
品番
1003801-S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
速乾性です。
屈曲・衝撃に十分耐え、密着性にすぐれています。
耐塩水性・耐油性がすぐれています。
溶接・溶断性が良好です。
色
メタルグレー
用途
戸建住宅・マンション・教育施設・病院/ホテル・ビル/商業施設・工場
質量(kg)
塗料液:4、硬化剤:2、粉末:14
規格
JIS K 5552 ジンクリッチプライマー 合格品
塗り面積(m
2
)
吹付け:0.2、ローラー・はけ:0.18
塗布方法
吹付け・ローラー・はけ
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
適応下地
鉄構造物(工場塗装)
油性 or 水性
油性
グリーン購入法
適合
危険物の性状
非水溶性
関連資料:
※商品カタログ(PDF)(3.61MB)
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません