ニッペジンキー8000 ファインHB

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(25kg) 注文コード42050463 品番3010348-S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980

弱溶剤可溶形の厚膜有機ジンクリッチペイント
塗料用シンナーで希釈できるため、塗装作業性にすぐれ、臭気が少なく環境にやさしい塗料です。
JIS K 5553 2種に合格しており、防食性にすぐれています。
厚塗りができます。
付着性・耐水性・耐衝撃性などにすぐれています。

グレー 主な用途鉄(橋梁、水門、タンク、化学プラントなど各種鉄構造物の重防食塗装) 質量(kg)塗料液:22.5、硬化剤:2.5 規格JIS K 5553 2種 有機ジンクリッチペイント 塗り面積(m2)吹付け:35、ローラー・はけ:104 膜厚(μm)(ドライ)75 塗布方法吹付け・ローラー・はけ 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)吹付け:0.7、ローラー・はけ:0.24

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,690 / 税込 ¥1,859
沖縄地方数量1につき ¥1,690 / 税込 ¥1,859
離島数量1につき ¥2,900 / 税込 ¥3,190

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「錆止め/錆転換剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする