※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カツヤマキカイ(旧チルコーポレーション)
カツヤマキカイ(旧チルコーポレーション)の 運搬機器
カツヤマキカイ(旧チルコーポレーション)の 搬送用コロ
チルタンク
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
最大能力(t)
12
注文コード
42051626
品番
NO.12 TYPE4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
この商品は
最大能力
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
エンドレスコロの使用により全高が低く安定性抜群
入替不要なエンドレスローラ採用で作業工数削減、運搬時間を大幅短縮
ボルトで簡単に取付可能
用途
建築関係(大型屋根のスライド移動・コンクリート扉の開閉)、
設備関係(シールドマシンの移動・変圧器の移動・コンテナの移動)、橋梁関係(橋梁架台の引き込み・橋梁の横取り工法・橋梁の撤去工事)、造船関係(大型エンジンの移動台車・ドレッジャー船の移動)、建物改修関係(素屋根の移動)
幅(mm)
センタープレート:V136
寸法L(mm)
トッププレート:4
板厚(mm)
トッププレート:H12/ゴム:W15
寸法J(mm)
トッププレート:180
寸法K(mm)
トッププレート:165
抵抗
走行抵抗:0.05
フレーム長(mm)
A:230
寸法M(Φmm)
トッププレート:14
ローラー数
E:13個
フレーム幅(mm)
B:122
フレーム高さ(mm)
C:97
ローラ径(Φmm)
F:30
幅I(mm)
トッププレート:200
自重(kg)
17.1
フレーム(mm)
スキマD:10
接地
ローラ:4〜5個
ローラ長さ(mm)
G:70
最大能力(t)
12
注意
※路面には鉄板、形鋼使用のこと。路面が軟弱だと、チルタンクがめりこむことがあります。(形鋼レールの継目段差2mm以下)
※直進が原則。方向転換はチルタンクへの負担が大きくなるため、ジャッキアップ必要。
※チルタンクの移動速度は5m/min以内厳守。
※荷重オーバーは厳禁。路面状況により偏荷重がかかることがあります。
※ガイドローラ方式で直進性向上(移動距離10m以上の場合や直進性を高めたいときはガイドローラ方式を採用して下さい)
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300