アサダ
アサダの 水道・空調配管用工具
アサダの 配水管掃除用品
ワイヤブラシ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42052353
品番
48620
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
用途
詰まり除去後の清掃仕上げに。ドレンクリーナのヘッド付け替え可能タイプのワイヤに取り付けて使用。
適合機種
E-75、H-150、E-150、R-550、R-600、R-650、R-750
材質
鋼材
質量(g)
60
パイプ径(Φmm)
75〜100(清掃能力)
ヘッド径(Φmm)
50