アサダ
アサダの 空調配管工具
アサダの マニホールド
アサダの ゲージマニホールド
R12等用低圧連成計Φ80mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42052405
品番
AI124
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
大型で見やすく、写真撮影でもはっきり記録が可能です。
適合
低圧
質量(g)
160
取付ねじ
1/8インチNPT
表示圧力範囲(MPa)
-0.1〜2.5
ゲージ径(Φmm)
80