R12等用高圧連成計Φ80mm

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード42052423 品番AI127
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

大型で見やすく、写真撮影でもはっきり記録が可能です。

適合高圧 質量(g)160 取付ねじ1/8インチNPT 表示圧力範囲(MPa)-0.1〜3.5 ゲージ径(Φmm)80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マニホールド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする