※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アルス
アルスの のこぎり
アルスの のこぎり本体
アルスの 片刃鋸
折込鋸ピーメタル24細目
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
42052588
品番
PM-24S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
縦挽き上目で縦・横・斜め切りがスムーズに切れます。刃角度2段調節式です。
全長(mm)
500
刃長(mm)
240
用途
角材、コンパネ、ベニヤ板の切断に。
材質
刃:高炭素刃物鋼柄:エラストマー樹脂・アルミダイカスト
質量(g)
221
タイプ
細目
折込
折りたたみ式
刃ピッチ(mm)
4.5