LWH-165 ワンタッチソフトウォータ IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー) 42052606 LWH-165 ワンタッチソフトウォータ IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー) 42052606

ワンタッチソフトウォータ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード42052606 品番LWH-165
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,670
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

樹脂が先端部全体を覆い、はさむものやまわりのものを傷つけません。サビに強いカチオン電着塗装を採用しています。樹脂が摩耗したときは工具や道具不要でワンタッチ脱着が可能です。強い力で掴みたいときは樹脂をはずして通常のプライヤーとして使用可能です。針金や釘が切れるカッター付です。落下防止ストラップ取付ホルダーを採用しています。

呼び寸法(mm)165 最大口開き(mm)38 用途メッキ品、化粧ナット、プラスチック、ステンレス、真鍮など傷をつけてはいけない作業に。 付属品スペア樹脂1組 仕様調整:4段階 材質クロムバナジウム鋼 全長(mm)170 質量(g)150

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
42052606 LWH-165 84733680 NWP-190D 画像準備中 ソフトタッチネオウォータ IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー) 1本 2,714 税込2,985 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42052606
2020-04-25
用途:
ショックアブソーバーの減衰側ダイヤルを回す
その他業種

ソフトタッチなので樹脂製の調整ダイヤルを傷つけずに回せるかと期待したが滑って回らない。
一晩涙で枕を濡らした後、クラッチワイヤーの調整ダイヤルを回そうとしたが、これも滑って回らない。
三日三晩涙で枕を濡らした後、樹脂製先端部を外すことにしました。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーターポンププライヤーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/414/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーターポンププライヤーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterpumpplier_howtouse/
2022-06-23

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする