リチウムイオン充電器

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード42052676 品番CH-21J
参考基準価格(税別)¥34,900 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

リチウムイオン充電器です。

質量(kg)0.76 種類充電器 電源(V)AC100〜240 定格容量1.7A(100V)〜0.9A(240V) 消費電力(VA)170 アズワン品番64-8459-43

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42052676
2023-11-29
用途:
電気工事
山本電工 様 (建設業・工事業)

期待していた商品です。問題なく使用できております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧着工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする