商品画像1

バズーカモグラセット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード42052755 品番DBZ-01
参考基準価格(税別)¥11,800 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798

回せなくなった皿ネジやキャップボルトなどを緩めることができるビット交換式ドライバーのフルセットです。Initialビットは軽症なネジを叩かず外せます。Initialビットで外せない重傷なネジは、Finalビットで叩いて外せます。ネジの形状・潰れ具合に合わせてビットを付替えることで、様々なネジのトラブルに対応できます。グリップはエルゴノミクスデザインでビットの性能を最大限に引き出します。専用ケース付きで持ち運び・保管に便利です。

付属品No.1用Initialビット、No.2用Initialビット、対辺2.5〜3mm用Initialビット、対辺4mm用Initialビット、対辺5mm用Initialビット、No.2用Finalビット、対辺2.5〜3mm用Finalビット、対辺4mm用Finalビット、対辺5mm用Finalビット、締付け用両頭ビット、バズーカグリップ、専用ケース セット内容DBZ-51、52、53、54、56、57、63、64、65、DR-94、DBZ-50B 材質グリップ:ABS、ナイロンビット:高炭素鋼/エラストマー 軸長(mm)ビット:共通60 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)グリップ:107×60×32 セット商品数11点 ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)200×300×63 ビット全長(mm)共通105
関連資料:(8.37MB)

商品説明動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42052755
2021-08-30
用途:
機械おメンテナンス

予想以上に簡単に外せました。
箱が立派でなくすこともなさそうです。
本当は出番が無いといいのですが、、、、。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする