UBT-12 ユニバーサルボルト カクタ 42052807 UBT-12 ユニバーサルボルト カクタ 42052807 UBT-12 ユニバーサルボルト カクタ 42052807

ユニバーサルボルト

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42052807 品番 UBT-12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
寸法A(mm)32 寸法B(mm)17.5 寸法E(mm)14 寸法F(mm)5.5 仕様角田 ユニバーサルボルト M6 材質スチール(SS400) 質量(g)140 ボルト径M12×154

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トグルクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする