カクタ
カクタの 金型用部品、位置決め部品
カクタの トグルクランプ
カクタの トグルクランプアクセサリ
ユニバーサルボルト
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42052816
品番
UBT-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
寸法A(mm)
20
寸法B(mm)
13
寸法E(mm)
10
寸法F(mm)
4
仕様
角田 ユニバーサルボルト M6
材質
スチール(SS400)
質量(g)
35
ボルト径
M6×93