カクタ
カクタの 金型用部品、位置決め部品
カクタの トグルクランプ
カクタの トグルクランプアクセサリ
ユニバーサルボルト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42052825
品番
UBT-8
参考基準価格(税別)
¥1,360
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
寸法A(mm)
25
寸法B(mm)
13.5
寸法E(mm)
13
寸法F(mm)
4
仕様
角田 ユニバーサルボルト M6
材質
スチール(SS400)
質量(g)
60
ボルト径
M8×110