サンフラッグ(旧:新亀製作所)
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の ドライバー/ビット
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の ドライバー
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の 差替式ドライバー
ぷちドラ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
42053026
品番
1350
参考基準価格(税別)
¥1,364
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
ビットがグリップ部に収納できるので携帯、保管に便利です。市販の電動ドライバー用ビットも使用できます。
材質(グリップ)
ポリプロピレン
材質(軸)
クロムバナジウム鋼
質量(g)
105
用途
修理、メンテナンス作業などに。
セット内容
[[+]]0、[[+]]1、[[+]]2、[[-]]4.5キリ
セット商品数
5点
商品構成
セット品
注意
※本体色は3色(黄、ピンク、青)がありますが、ご注文時に色のご指定はお受け致しかねますので、ご了承ください。