旭金属工業(旧:新日本ツール)
旭金属工業(旧:新日本ツール)の スパナ/レンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)の スパナ
旭金属工業(旧:新日本ツール)の 両口スパナ
ライツールやり形両口スパナ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
42053096
品番
LEX1012
参考基準価格(税別)
¥1,140
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
平均20%以上軽量化するとともに省資源を目指した工具です。JIS S級です。
二面幅(mm)
10.0×12
全長(mm)
125
用途
ネジの締結作業長時間にわたる作業
材質
クロムバナジウム鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ
質量(g)
33
規格
JIS S級
板厚(mm)
5
商品構成
単品