※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スーパーツール
スーパーツールの ソケット/ソケットレンチ
スーパーツールの ソケット
スーパーツールの ソケットレンチ用ソケット
ソケットレンチ用ソケット12角(差込角9.5mm)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42053306
品番
NHS419
参考基準価格(税別)
¥520
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
12角タイプのソケットです。
対辺寸法(mm)
19
差込角(mm)
12.7
用途
ソケットレンチ用ソケット駒
材質
クロムバナジウム鋼(Cr-V)
全長(mm)
38
質量(g)
65