スリーピークス
スリーピークスの ペンチ/プライヤ/ニッパー
スリーピークスの プライヤ
スリーピークスの ねじプライヤ
ダイヤ型トラスねじプライヤー175mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
42053507
品番
DS-175TZ
参考基準価格(税別)
¥4,290
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
たて溝と先端くわえ部が変わってトラスねじにも対応しました。くいつきやすい先端形状とダイヤ型による3点支持で確実につかみます。力を入れやすいグリップ形状。
全長(mm)
175
用途
ドライバーで外せなくなったねじの取り外しに。
材質
機械構造用炭素鋼グリップ:エラストマー樹脂
幅(mm)
グリップ:49
厚さ(mm)
12.5
質量(g)
240
適合ねじ
M2〜M4(トラスねじ)、M1.6〜M6(なべねじ)、3〜13mm(六角ねじ)
先端長(mm)
37
先端幅(mm)
22
注意
※絶対に電気を通さないで下さい。
※非絶縁工具です。