※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5/16×1"1/4 六角ボルト ユニファイねじ・細目G-5(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂 42053523 5/16×1"1/4 六角ボルト ユニファイねじ・細目G-5(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂 42053523

六角ボルト ユニファイねじ・細目G-5(鉄/クロメート)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(230個) ねじの呼び5/16 注文コード42053523 品番5/16×1"1/4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品はねじの呼び・内容量など31種類から選べます 他の種類を見る
種別- ねじの呼び5/16 材質 長さ(inch)1-1/4 山数24 寸法H(mm)5 表面処理クロメート 寸法B(mm)12.5 頭部形状六角 寸法S(inch)1 ねじ山種類ユニファイ細目(UNF)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
42053523 5/16×1"1/4 42243311 5/16×1"1/4 六角ボルト ユニファイねじ・細目G-5(鉄/クロメート)(パック品) 大阪魂 六角ボルト ユニファイねじ・細目G-5(鉄/クロメート)(パック品) 大阪魂 1パック(4個) 539 税込593 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4775:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする