DK-MSDIV150 ムキソケD IV 150 タジマツール(TJMデザイン) 42053595 DK-MSDIV150 ムキソケD IV 150 タジマツール(TJMデザイン) 42053595

ムキソケD IV 150

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード42053595 品番DK-MSDIV150
参考基準価格(税別)¥23,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

同スケア([[MM2]])ならアダプタ(3種付属)と刃の取付位置を選ぶことでIV、EM IE/F、HIV、KIV線に対応です。アダプタは電線種類別にわかりやすく色分けし対象電線の記号も刻印、ワンタッチで交換可能です。アジャスター式で任意の剥き幅を設定可能です。替刃交換式で、調整なし、ネジ1本で簡単交換できます。充電式ドリルドライバーに取付けて簡単スピーディに剥くことが可能です。手動でも剥きやすいよう、指掛かりのある本体デザインです。

適合ケーブルサイズ(mm2)150 用途IV、EM IE/F、HIV、KIV線の被覆はがしに。 付属品同スケア アダプタ3種(250、325はKIV除く2種) 材質本体:アルミ、刃:スチール 全長(mm)127 質量(g)293 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×46×127 適合ドライバー3.6V 適合替刃M 剥き幅(mm)27〜42

商品説明動画

【TAJIMA】ムキソケ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする