タジマツール(TJMデザイン)
タジマツール(TJMデザイン)の 電設工事関連
タジマツール(TJMデザイン)の ストリッパー
タジマツール(TJMデザイン)の ケーブルストリッパー
ムキソケD IV 200 KIV用アダプタ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42053665
品番
DK-MSDIV200KIVAD
参考基準価格(税別)
¥2,950
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
KIV用アダプタです。
適合ケーブルサイズ(mm
2
)
200
用途
IV、EM IE/F、HIV、KIV線の被覆はがしに。
仕様
KIV用アダプタ
材質
本体:アルミ
全長(mm)
37
質量(g)
30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
49×49×37
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表
商品説明動画
【TAJIMA】ムキソケ
参考になった