タジマツール(TJMデザイン)
タジマツール(TJMデザイン)の 電設工事関連
タジマツール(TJMデザイン)の ストリッパー
タジマツール(TJMデザイン)の ケーブルストリッパー
ムキソケD IV 22 EMIE/F用アダプタ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42053699
品番
DK-MSDIV22EMAD
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
EM IE/F用アダプタです。
適合ケーブルサイズ(mm
2
)
22
用途
IV、EM IE/F、HIV、KIV線の被覆はがしに。
仕様
EM IE/F用アダプタ
材質
本体:アルミ
全長(mm)
24
質量(g)
13
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
33×33×24
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表
商品説明動画
【TAJIMA】ムキソケ
参考になった