DK-MSDIV325 ムキソケD IV 325 タジマツール(TJMデザイン) 42053744

 

DK-MSDIV325 ムキソケD IV 325 タジマツール(TJMデザイン) 42053744
DK-MSDIV325 ムキソケD IV 325 タジマツール(TJMデザイン) 42053744

ムキソケD IV 325

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード42053744品番DK-MSDIV325
参考基準価格(税別)¥26,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

同スケア([[MM2]])ならアダプタ(3種付属)と刃の取付位置を選ぶことでIV、EM IE/F、HIV、KIV線に対応です。アダプタは電線種類別にわかりやすく色分けし対象電線の記号も刻印、ワンタッチで交換可能です。アジャスター式で任意の剥き幅を設定可能です。替刃交換式で、調整なし、ネジ1本で簡単交換できます。充電式ドリルドライバーに取付けて簡単スピーディに剥くことが可能です。手動でも剥きやすいよう、指掛かりのある本体デザインです。

用途
IV、EM IE/F、HIV、KIV線の被覆はがしに。
適合ケーブルサイズ(mm2)325付属品同スケア アダプタ3種(250、325はKIV除く2種)材質本体:アルミ、刃:スチール全長(mm)167質量(g)395寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×58×167適合ドライバー3.6V適合替刃L剥き幅(mm)36~51

商品説明動画

【TAJIMA】ムキソケ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする