タジマツール(TJMデザイン)
タジマツール(TJMデザイン)の 電設工事関連
タジマツール(TJMデザイン)の ストリッパー
タジマツール(TJMデザイン)の ケーブルストリッパー
ムキソケD IV 60 IV用アダプタ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42053823
品番
DK-MSDIV60AD
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
IV/HIV用アダプタです。
適合ケーブルサイズ(mm
2
)
60
用途
IV、EM IE/F、HIV、KIV線の被覆はがしに。
仕様
IV/HIV用アダプタ
材質
本体:アルミ
全長(mm)
31
質量(g)
21
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
38×38×31
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表
商品説明動画
【TAJIMA】ムキソケ
参考になった