タジマツール(TJMデザイン)
タジマツール(TJMデザイン)の 電設工事関連
タジマツール(TJMデザイン)の ストリッパー
タジマツール(TJMデザイン)の ケーブルストリッパー
ムキソケD 替刃 L
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42053857
品番
DK-MSDKBL
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
ビニル絶縁電線用皮剥きソケット専用替刃です。
用途
IV、EM IE/F、HIV、KIV線の被覆はがしに。
仕様
IV・EM IE/F、HIV、KIV線用ストリッパー
適合機種
DK-MSDIV200・DK-MSDIV250・DK-MSDIV325
材質
スチール
質量(g)
3
適合本体シリーズ名
ムキソケDシリーズ
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表
商品説明動画
【TAJIMA】ムキソケ
参考になった