タジマツール(TJMデザイン)
タジマツール(TJMデザイン)の 電設工事関連
タジマツール(TJMデザイン)の ストリッパー
タジマツール(TJMデザイン)の ケーブルストリッパー
ムキソケD 替刃 S
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42053866
品番
DK-MSDKBS
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
ビニル絶縁電線用皮剥きソケット専用替刃です。
用途
IV、EM IE/F、HIV、KIV線の被覆はがしに。
仕様
IV・EM IE/F、HIV、KIV線用ストリッパー
適合機種
DK-MSDIV14・DK-MSDIV22・DK-MSDIV38
材質
スチール
質量(g)
2
適合本体シリーズ名
ムキソケDシリーズ
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表
商品説明動画
【TAJIMA】ムキソケ
参考になった