トップ工業
アルミキーアダプターセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
色
ブラック
ブルー
レッド
ブラック
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
42054094
品番
ESH-BKNA
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
6.35mm六角軸シャンクのソケットなどが携帯できる便利なホルダです。丸穴なので、スムーズに出し入れができます。スライド部を引き上げないと抜けない設計なので安全です。
用途
鍵や小物の持ち運び・保管に。
差込角対辺(mm)
6.35
色
ブラック
材質
ソケットホルダー:アルミ合金(スライドカラー)、鉄(その他)アルミキーアダプター:アルミ合金(本体)、鉄(二重リング)
全長(mm)
100
質量(g)
38